

69.60 CHF/ Unitéhors TVA
75.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.60 CHF | - |
4+ | 59.80 CHF | 14.08% |
10+ | 52.50 CHF | 24.57% |
20+ | 47.00 CHF | 32.47% |
30+ | 43.90 CHF | 36.93% |
50+ | 42.80 CHF | 38.51% |
100+ | 41.20 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |