

43.20 CHF/ Unitéhors TVA
46.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.20 CHF | - |
4+ | 37.30 CHF | 13.66% |
10+ | 32.70 CHF | 24.31% |
20+ | 29.20 CHF | 32.41% |
30+ | 27.20 CHF | 37.04% |
50+ | 26.50 CHF | 38.66% |
100+ | 25.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |