

34.70 CHF/ Unitéhors TVA
37.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
4+ | 29.90 CHF | 13.83% |
10+ | 26.30 CHF | 24.21% |
20+ | 23.40 CHF | 32.56% |
30+ | 21.80 CHF | 37.18% |
50+ | 21.30 CHF | 38.62% |
100+ | 20.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |