

33.10 CHF/ Unitéhors TVA
35.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.10 CHF | - |
4+ | 28.40 CHF | 14.20% |
10+ | 24.90 CHF | 24.77% |
20+ | 22.40 CHF | 32.33% |
30+ | 20.80 CHF | 37.16% |
50+ | 20.30 CHF | 38.67% |
100+ | 19.60 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |