

67.70 CHF/ Unitéhors TVA
73.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.70 CHF | - |
4+ | 58.30 CHF | 13.88% |
10+ | 51.10 CHF | 24.52% |
20+ | 45.60 CHF | 32.64% |
30+ | 42.60 CHF | 37.08% |
50+ | 41.50 CHF | 38.70% |
100+ | 40.10 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |