

1'610.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'740.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'610.00 CHF | - |
4+ | 1'459.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'448.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'436.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'425.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'404.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'394.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |