

2'382.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'574.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'382.00 CHF | - |
4+ | 2'158.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'142.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'125.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'109.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'077.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'062.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |