

952.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'029.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 952.00 CHF | - |
4+ | 862.50 CHF | 9.40% |
10+ | 856.00 CHF | 10.08% |
20+ | 849.50 CHF | 10.77% |
30+ | 843.00 CHF | 11.45% |
50+ | 830.00 CHF | 12.82% |
100+ | 824.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |