

1'597.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'726.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'597.00 CHF | - |
4+ | 1'447.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'436.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'425.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'414.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'393.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'383.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |