

857.00 CHF/ Unitéhors TVA
926.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 857.00 CHF | - |
4+ | 759.00 CHF | 11.44% |
10+ | 665.50 CHF | 22.35% |
20+ | 624.00 CHF | 27.19% |
30+ | 582.50 CHF | 32.03% |
50+ | 567.50 CHF | 33.78% |
100+ | 550.50 CHF | 35.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |