

97.80 CHF/ Unitéhors TVA
105.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.80 CHF | - |
4+ | 84.20 CHF | 13.91% |
10+ | 73.80 CHF | 24.54% |
20+ | 65.90 CHF | 32.62% |
30+ | 61.60 CHF | 37.01% |
50+ | 60.00 CHF | 38.65% |
100+ | 57.80 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |