

55.40 CHF/ Unitéhors TVA
59.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.40 CHF | - |
4+ | 47.80 CHF | 13.72% |
10+ | 41.90 CHF | 24.37% |
20+ | 37.40 CHF | 32.49% |
30+ | 34.90 CHF | 37.00% |
50+ | 34.00 CHF | 38.63% |
100+ | 32.90 CHF | 40.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |