

68.30 CHF/ Unitéhors TVA
73.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.30 CHF | - |
4+ | 58.80 CHF | 13.91% |
10+ | 51.50 CHF | 24.60% |
20+ | 46.10 CHF | 32.50% |
30+ | 43.10 CHF | 36.90% |
50+ | 42.00 CHF | 38.51% |
100+ | 40.40 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |