

42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.00 CHF | - |
4+ | 36.30 CHF | 13.57% |
10+ | 31.90 CHF | 24.05% |
20+ | 28.40 CHF | 32.38% |
30+ | 26.60 CHF | 36.67% |
50+ | 25.80 CHF | 38.57% |
100+ | 24.90 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |