

107.50 CHF/ Unitéhors TVA
116.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.50 CHF | - |
4+ | 92.20 CHF | 14.23% |
10+ | 80.90 CHF | 24.74% |
20+ | 72.40 CHF | 32.65% |
30+ | 67.60 CHF | 37.12% |
50+ | 65.90 CHF | 38.70% |
100+ | 63.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |