

65.80 CHF/ Unitéhors TVA
71.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.80 CHF | - |
4+ | 56.60 CHF | 13.98% |
10+ | 49.70 CHF | 24.47% |
20+ | 44.40 CHF | 32.52% |
30+ | 41.40 CHF | 37.08% |
50+ | 40.30 CHF | 38.75% |
100+ | 39.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |