

43.80 CHF/ Unitéhors TVA
47.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.80 CHF | - |
4+ | 37.60 CHF | 14.16% |
10+ | 33.00 CHF | 24.66% |
20+ | 29.50 CHF | 32.65% |
30+ | 27.60 CHF | 36.99% |
50+ | 26.80 CHF | 38.81% |
100+ | 25.90 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |