

1'430.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'545.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'430.00 CHF | - |
4+ | 1'277.00 CHF | 10.70% |
10+ | 1'119.00 CHF | 21.75% |
20+ | 1'073.00 CHF | 24.97% |
30+ | 1'001.00 CHF | 30.00% |
50+ | 975.00 CHF | 31.82% |
100+ | 963.50 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |