

1'413.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'527.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'413.00 CHF | - |
4+ | 1'254.00 CHF | 11.25% |
10+ | 1'099.00 CHF | 22.22% |
20+ | 1'039.00 CHF | 26.47% |
30+ | 970.00 CHF | 31.35% |
50+ | 945.00 CHF | 33.12% |
100+ | 929.50 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |