

2'107.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'277.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'107.00 CHF | - |
4+ | 1'892.00 CHF | 10.20% |
10+ | 1'847.00 CHF | 12.34% |
20+ | 1'672.00 CHF | 20.65% |
30+ | 1'561.00 CHF | 25.91% |
50+ | 1'520.00 CHF | 27.86% |
100+ | 1'503.00 CHF | 28.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |