

826.00 CHF/ Unitéhors TVA
892.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 826.00 CHF | - |
4+ | 732.50 CHF | 11.32% |
10+ | 642.00 CHF | 22.28% |
20+ | 603.00 CHF | 27.00% |
30+ | 563.00 CHF | 31.84% |
50+ | 548.00 CHF | 33.66% |
100+ | 531.00 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |