

94.00 CHF/ Unitéhors TVA
101.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.00 CHF | - |
4+ | 80.80 CHF | 14.04% |
10+ | 70.80 CHF | 24.68% |
20+ | 63.30 CHF | 32.66% |
30+ | 59.10 CHF | 37.13% |
50+ | 57.60 CHF | 38.72% |
100+ | 55.60 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |