

1'411.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'525.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'411.00 CHF | - |
4+ | 1'248.00 CHF | 11.55% |
10+ | 1'094.00 CHF | 22.47% |
20+ | 1'032.00 CHF | 26.86% |
30+ | 963.50 CHF | 31.72% |
50+ | 938.50 CHF | 33.49% |
100+ | 913.50 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |