

2'080.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'248.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'080.00 CHF | - |
4+ | 1'836.00 CHF | 11.73% |
10+ | 1'795.00 CHF | 13.70% |
20+ | 1'625.00 CHF | 21.87% |
30+ | 1'516.00 CHF | 27.12% |
50+ | 1'477.00 CHF | 28.99% |
100+ | 1'459.00 CHF | 29.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |