

646.00 CHF/ Unitéhors TVA
698.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 646.00 CHF | - |
4+ | 552.00 CHF | 14.55% |
10+ | 484.00 CHF | 25.08% |
20+ | 445.50 CHF | 31.04% |
30+ | 415.50 CHF | 35.68% |
50+ | 405.00 CHF | 37.31% |
100+ | 395.50 CHF | 38.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |