

793.50 CHF/ Unitéhors TVA
857.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 793.50 CHF | - |
4+ | 703.50 CHF | 11.34% |
10+ | 617.00 CHF | 22.24% |
20+ | 582.00 CHF | 26.65% |
30+ | 543.00 CHF | 31.57% |
50+ | 529.00 CHF | 33.33% |
100+ | 510.00 CHF | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |