

1'399.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'512.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'399.00 CHF | - |
4+ | 1'214.00 CHF | 13.22% |
10+ | 1'064.00 CHF | 23.95% |
20+ | 1'011.00 CHF | 27.73% |
30+ | 944.00 CHF | 32.52% |
50+ | 919.50 CHF | 34.27% |
100+ | 896.00 CHF | 35.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |