

2'032.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'196.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'032.00 CHF | - |
4+ | 1'794.00 CHF | 11.71% |
10+ | 1'752.00 CHF | 13.78% |
20+ | 1'586.00 CHF | 21.95% |
30+ | 1'480.00 CHF | 27.17% |
50+ | 1'442.00 CHF | 29.04% |
100+ | 1'425.00 CHF | 29.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |