

669.00 CHF/ Unitéhors TVA
723.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 669.00 CHF | - |
4+ | 573.50 CHF | 14.28% |
10+ | 502.50 CHF | 24.89% |
20+ | 457.50 CHF | 31.61% |
30+ | 427.00 CHF | 36.17% |
50+ | 416.00 CHF | 37.82% |
100+ | 402.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |