

778.50 CHF/ Unitéhors TVA
841.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 778.50 CHF | - |
4+ | 690.00 CHF | 11.37% |
10+ | 605.00 CHF | 22.29% |
20+ | 571.50 CHF | 26.59% |
30+ | 533.50 CHF | 31.47% |
50+ | 519.50 CHF | 33.27% |
100+ | 500.50 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |