

53.60 CHF/ Unitéhors TVA
57.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.60 CHF | - |
4+ | 46.10 CHF | 13.99% |
10+ | 40.40 CHF | 24.63% |
20+ | 36.10 CHF | 32.65% |
30+ | 33.70 CHF | 37.13% |
50+ | 32.90 CHF | 38.62% |
100+ | 31.70 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |