

65.00 CHF/ Unitéhors TVA
70.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.00 CHF | - |
4+ | 56.00 CHF | 13.85% |
10+ | 49.10 CHF | 24.46% |
20+ | 43.90 CHF | 32.46% |
30+ | 40.90 CHF | 37.08% |
50+ | 39.90 CHF | 38.62% |
100+ | 38.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |