

101.50 CHF/ Unitéhors TVA
109.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.50 CHF | - |
4+ | 86.90 CHF | 14.38% |
10+ | 76.20 CHF | 24.93% |
20+ | 68.20 CHF | 32.81% |
30+ | 63.70 CHF | 37.24% |
50+ | 62.00 CHF | 38.92% |
100+ | 59.80 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |