

62.90 CHF/ Unitéhors TVA
67.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.90 CHF | - |
4+ | 54.10 CHF | 13.99% |
10+ | 47.50 CHF | 24.48% |
20+ | 42.50 CHF | 32.43% |
30+ | 39.60 CHF | 37.04% |
50+ | 38.60 CHF | 38.63% |
100+ | 37.20 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |