

1'369.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'479.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'369.00 CHF | - |
4+ | 1'189.00 CHF | 13.15% |
10+ | 1'042.00 CHF | 23.89% |
20+ | 992.00 CHF | 27.54% |
30+ | 926.00 CHF | 32.36% |
50+ | 902.00 CHF | 34.11% |
100+ | 870.00 CHF | 36.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |