

2'005.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'167.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'005.00 CHF | - |
4+ | 1'758.00 CHF | 12.32% |
10+ | 1'541.00 CHF | 23.14% |
20+ | 1'539.00 CHF | 23.24% |
30+ | 1'436.00 CHF | 28.38% |
50+ | 1'399.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'383.00 CHF | 31.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |