

767.00 CHF/ Unitéhors TVA
829.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 767.00 CHF | - |
4+ | 678.50 CHF | 11.54% |
10+ | 595.00 CHF | 22.43% |
20+ | 561.00 CHF | 26.86% |
30+ | 523.50 CHF | 31.75% |
50+ | 510.00 CHF | 33.51% |
100+ | 492.50 CHF | 35.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |