

644.00 CHF/ Unitéhors TVA
696.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.00 CHF | - |
4+ | 552.00 CHF | 14.29% |
10+ | 484.00 CHF | 24.84% |
20+ | 442.00 CHF | 31.37% |
30+ | 412.50 CHF | 35.95% |
50+ | 401.50 CHF | 37.66% |
100+ | 387.50 CHF | 39.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |