

611.50 CHF/ Unitéhors TVA
661.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 611.50 CHF | - |
4+ | 525.50 CHF | 14.06% |
10+ | 460.50 CHF | 24.69% |
20+ | 415.50 CHF | 32.05% |
30+ | 388.00 CHF | 36.55% |
50+ | 378.00 CHF | 38.18% |
100+ | 368.50 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |