

1'315.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'421.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'315.00 CHF | - |
4+ | 1'143.00 CHF | 13.08% |
10+ | 1'002.00 CHF | 23.80% |
20+ | 953.50 CHF | 27.49% |
30+ | 890.00 CHF | 32.32% |
50+ | 866.50 CHF | 34.11% |
100+ | 836.00 CHF | 36.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |