

1'942.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'099.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'942.00 CHF | - |
4+ | 1'735.00 CHF | 10.66% |
10+ | 1'688.00 CHF | 13.08% |
20+ | 1'528.00 CHF | 21.32% |
30+ | 1'426.00 CHF | 26.57% |
50+ | 1'389.00 CHF | 28.48% |
100+ | 1'340.00 CHF | 31.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |