

632.50 CHF/ Unitéhors TVA
683.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 632.50 CHF | - |
4+ | 542.50 CHF | 14.23% |
10+ | 475.50 CHF | 24.82% |
20+ | 435.00 CHF | 31.23% |
30+ | 406.00 CHF | 35.81% |
50+ | 395.50 CHF | 37.47% |
100+ | 381.00 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |