

38.00 CHF/ Unitéhors TVA
41.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.00 CHF | - |
4+ | 32.70 CHF | 13.95% |
10+ | 28.60 CHF | 24.74% |
20+ | 25.60 CHF | 32.63% |
30+ | 24.00 CHF | 36.84% |
50+ | 23.30 CHF | 38.68% |
100+ | 22.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |