

1'300.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'405.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'300.00 CHF | - |
4+ | 1'125.00 CHF | 13.46% |
10+ | 986.50 CHF | 24.12% |
20+ | 923.50 CHF | 28.96% |
30+ | 862.00 CHF | 33.69% |
50+ | 839.50 CHF | 35.42% |
100+ | 810.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |