

1'926.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'082.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'926.00 CHF | - |
4+ | 1'710.00 CHF | 11.21% |
10+ | 1'499.00 CHF | 22.17% |
20+ | 1'479.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'381.00 CHF | 28.30% |
50+ | 1'345.00 CHF | 30.17% |
100+ | 1'298.00 CHF | 32.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |