

707.50 CHF/ Unitéhors TVA
764.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 707.50 CHF | - |
4+ | 638.50 CHF | 9.75% |
10+ | 559.50 CHF | 20.92% |
20+ | 519.00 CHF | 26.64% |
30+ | 484.50 CHF | 31.52% |
50+ | 471.50 CHF | 33.36% |
100+ | 455.50 CHF | 35.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |