

54.50 CHF/ Unitéhors TVA
58.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.50 CHF | - |
4+ | 46.80 CHF | 14.13% |
10+ | 41.10 CHF | 24.59% |
20+ | 36.70 CHF | 32.66% |
30+ | 34.30 CHF | 37.06% |
50+ | 33.40 CHF | 38.72% |
100+ | 32.20 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |