

51.40 CHF/ Unitéhors TVA
55.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.40 CHF | - |
4+ | 44.10 CHF | 14.20% |
10+ | 38.70 CHF | 24.71% |
20+ | 34.60 CHF | 32.68% |
30+ | 32.30 CHF | 37.16% |
50+ | 31.40 CHF | 38.91% |
100+ | 30.40 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |