

37.90 CHF/ Unitéhors TVA
40.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.90 CHF | - |
4+ | 32.50 CHF | 14.25% |
10+ | 28.50 CHF | 24.80% |
20+ | 25.50 CHF | 32.72% |
30+ | 23.80 CHF | 37.20% |
50+ | 23.20 CHF | 38.79% |
100+ | 22.40 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |