

41.20 CHF/ Unitéhors TVA
44.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.20 CHF | - |
4+ | 35.50 CHF | 13.83% |
10+ | 31.10 CHF | 24.51% |
20+ | 27.90 CHF | 32.28% |
30+ | 26.00 CHF | 36.89% |
50+ | 25.40 CHF | 38.35% |
100+ | 24.40 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |